W60-14M-90-F
CONTINENTAL W60-14M-90-F
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 BlackHawkPD Belt Style; 60 Teeth; 95.072MM Face Width; Bushed; 280.924MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
20182705
Le numéro de pièce BDI
414088
PRIX
1 784,26 $ / Chaque
INVENTAIRE: