SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1/3V475SH

1/3V475SH

NOT AVAILABLE IN CA

1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

1/3V475SH

Le numéro de pièce BDI

17103330

QTÉ

Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
26111806
EAN
0746041039684
Nombre de rainures
1
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
SH
Série de courroie
3V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
1/3V475SH
Description longue
1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre de pas minimum
4,7 Pouces | 119,38 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 1-11/16 Pouces | 24 To 35 Millimètres
Diamètre de pas maximum
4,7 Pouces | 119,38 Millimètres
Diamètre externe
4,75 Pouces | 120,65 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres