SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

10-5V16.0

10-5V16.0

POR COURROIE SYNCHRONE

10 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

10-5V16.0

Le numéro de pièce BDI

19280001

QTÉ

Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
26111806
Nombre de rainures
10
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
J
Série de courroie
5V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Arm Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Description longue
10 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Plage d'alésage de bague
1-7/16 To 4-1/2 Pouces | 50 To 100 Millimètres
Diamètre de pas maximum
15,9 Pouces | 403,86 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de pas minimum
15,9 Pouces | 403,86 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre externe
16 Pouces | 406,4 Millimètres