![10-8V18.00-M](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-BSH-QD-8V-M-W-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA2OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMk1pOHhNRFkwT1RJNE1EYzNOREUzTkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOUNVMGhmVVVSZk9GWmZUVjlYWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw0ZTBjZDk0MzgxZjE4ZTg5ZmY0N2ZkYjE5MDgwOThmMmFlYjcxNTFkNzVhODJhZjhlZTE0ODYzMWRjNDAwNWQ4)
10-8V18.00-M
10-8V18.00-M QD POULIE
Transmission Pulley; 10 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 18" Pitch Diameter Minimum; 18" Pitch Diameter Maximum; Keyway
N° de pièce #
455478
Le numéro de pièce BDI
280553
PRIX
3 617,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: