SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2AK34-1

2AK64-1-1/8

NOT AVAILABLE IN CA

1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.66" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; Keyway

N° de pièce #

2AK64-1-1/8

Le numéro de pièce BDI

17106235

QTÉ

Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
26111806
EAN
0746041029845
Nombre de rainures
2
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague
No Bushing
Série de courroie
3L | 4L | A
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
2AK64-1-1/8
Description longue
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.66" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; Keyway
Diamètre externe
6,25 Pouces | 158,75 Millimètres
Alésage
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Diamètre de pas minimum
5,66 Pouces | 143,764 Millimètres
Diamètre de pas maximum
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres