SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

QD 5V1130/3SF

3C140E

NOT AVAILABLE IN CA

3 Grooves; 14.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

3C140E

Le numéro de pièce BDI

17108074

QTÉ

Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
22.68
UNSPSC
26111806
EAN
0746041038311
Nombre de rainures
3
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
E
Série de courroie
C
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Arm Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
3C140E
Poids / LB
50
Description longue
3 Grooves; 14.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Largeur de courroie minimale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de pas maximum
14 Pouces | 355,6 Millimètres
Diamètre externe
14,4 Pouces | 365,76 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Plage d'alésage de bague
7/8 To 3-1/2 Pouces | 28 To 80 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de pas minimum
14 Pouces | 355,6 Millimètres