![2 C 75 SF](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnM01pOHhNREUwTVRJMk1UTTVPREEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpVeE5WZzFNVFV1YW5CbnxhODMwNDM5YzJhNjhlYmM2ZjFiYWNlNzI5ODBhMGQzMjFkZDkyMWEwYjNhMTJhNTQ5M2E0OWIzZTBkNDlhY2Jm)
3V2.2X2-JA
3V2.2X2-JA TRANSMISSION PULLEY
2 Grooves; 2.2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.15" Pitch Minimum; 2.15" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
3V222
Le numéro de pièce BDI
984087
PRIX
65,23 $ / Chaque
INVENTAIRE: