SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3B66SD

3V3.65X3-SH

3V3.65X3-SH TRANSMISSION PULLEY

3 Grooves; 3.65" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

3V3653

Le numéro de pièce BDI

986131

PRIX
88,71 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.042
UNSPSC
26111806
EAN
0698672050630
Nombre de rainures
3
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
SH
Série de courroie
3V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
3V3653
Numéro interne fabricant
3V3653
Poids / LB
3
Description longue
3 Grooves; 3.65" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Largeur de courroie maximale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 1-11/16 Pouces | 14 To 40 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre de pas minimum
3,6 Pouces | 91,44 Millimètres
Diamètre de pas maximum
3,6 Pouces | 91,44 Millimètres
Diamètre externe
3,65 Pouces | 92,71 Millimètres