![2BK70-QT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnM01pOHhNREUwTVRJMk1UTTVPREEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpVeE5WZzFNVFV1YW5CbnxhODMwNDM5YzJhNjhlYmM2ZjFiYWNlNzI5ODBhMGQzMjFkZDkyMWEwYjNhMTJhNTQ5M2E0OWIzZTBkNDlhY2Jm)
3V8.0X2-SDS
3V8.0X2-SDS TRANSMISSION PULLEY
2 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
3V802
Le numéro de pièce BDI
985666
PRIX
148,21 $ / Chaque
INVENTAIRE: