SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4C70SF

4C70SF

NOT AVAILABLE IN CA

4 Grooves; 7.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

4C70SF

Le numéro de pièce BDI

17108978

QTÉ

Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
8.62
UNSPSC
26111806
EAN
0746041038489
Nombre de rainures
4
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
SF
Série de courroie
C
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
4C70SF
Poids / LB
19
Description longue
4 Grooves; 7.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Largeur de courroie maximale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre externe
7,4 Pouces | 187,96 Millimètres
Diamètre de pas minimum
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2-15/16 Pouces | 28 To 60 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas maximum
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres