![5-3V5.00-SDS](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-FXD-5G-BSH-QD-3V-SDS-B-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoak5pOHhNRFkwT1RFMU1EWTFNalEwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgwSlRTRjlSUkY4elZsOVRSRk5mUWw4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDkzMDFiMDkyMjI3ZWJlNGJmNjMxYWExNzNhMzYzYjQxMDgyZWQ4NjkyMjdhMTY1NDA5Y2U5N2ViMzAwNzA3MTI)
5-3V5.00-SDS
5-3V5.00-SDS QD POULIE
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 5" Pitch Diameter Minimum; 5" Pitch Diameter Maximum; Keyway
N° de pièce #
455189
Le numéro de pièce BDI
280266
PRIX
143,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: