SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

55V1870F

55V1870F

55V1870F POULIE ; NON-RETURNABLE 5 GROOVE 18.7"OD

5 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

3063260

Le numéro de pièce BDI

331539

PRIX
1 587,33 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
37.841
UNSPSC
26111806
EAN
0662289471164
Nombre de rainures
5
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
F
Série de courroie
5V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
55V1870F
Numéro interne fabricant
3063260
Poids / LB
70.2
Description longue
5 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre externe
18,7 Pouces | 474,98 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas maximum
18,6 Pouces | 472,44 Millimètres
Diamètre de pas minimum
18,6 Pouces | 472,44 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1 To 4 Pouces | 25.4 To 101.6 Millimètres