SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

5C8.0-E

5C8.0-E

5C8.0-E QD POULIE

5 Grooves; 8.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

455855

Le numéro de pièce BDI

280865

PRIX
496,29 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.376
UNSPSC
26111806
EAN
0782475159260
Nombre de rainures
5
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
E
Série de courroie
C
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
5C80-E SHEAVE
Numéro interne fabricant
455855
Poids / LB
27.3
Description longue
5 Grooves; 8.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre externe
8,4 Pouces | 213,36 Millimètres
Diamètre de pas maximum
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Plage d'alésage de bague
7/8 To 3-1/2 Pouces | 28 To 75 Millimètres
Diamètre de pas minimum
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres