![PHP 8-3V475-SK](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazBNRE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnwwZWYyZTFmNzg0MDhjYTE1OGFhOWU0MDE3YmIzNTFhNjY4OGE3OWMwYzFiZjdhM2JhMTQ5YTJhZDRiN2MyMjM3)
5V10.9X8-F
5V10.9X8-F TRANSMISSION PULLEY
8 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
5V1098
Le numéro de pièce BDI
994479
PRIX
741,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: