SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3B66SD

5V8.5X3-SF

5V8.5X3-SF TRANSMISSION PULLEY

3 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

5V853

Le numéro de pièce BDI

998024

PRIX
299,96 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.973
UNSPSC
26111806
EAN
0698672060417
Nombre de rainures
3
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
SF
Série de courroie
5V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
5V853
Numéro interne fabricant
5V853
Poids / LB
21
Description longue
3 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Largeur de courroie minimale
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2-15/16 Pouces | 25 To 65 Millimètres
Diamètre externe
8,5 Pouces | 215,9 Millimètres
Diamètre de pas maximum
8,4 Pouces | 213,36 Millimètres
Diamètre de pas minimum
8,4 Pouces | 213,36 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres