![PHP 8SPC500TB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaFpTOHhNREV4TXpVNU16Z3pOVFUxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8OTgwNDY3OWJjOGFkNjY0M2I2MmQwOGQ4MWQ3MmIxMzJhYjM3N2IzODY2ZGRhZTk4NDdjMjhiZjZhZTRlNDVhOQ)
8/8V16.0-4545
8GR 8V 16.0 4545 ; POR COURROIE TRAPEZOIDALE POULIE
8 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 15.8" Pitch Minimum; 15.8" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
110054
Le numéro de pièce BDI
254408
PRIX
INVENTAIRE: