SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AK94-3/4

AK54 5/8

AK54 5/8 V-BELT SHEAVE ; 5/8" BORE 1 GROOVES 5-1/4" OD FB

Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway

N° de pièce #

AK54 5/8

Le numéro de pièce BDI

605564

PRIX
78,04 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.09
UNSPSC
26111806
EAN
0697950227740
Nombre de rainures
1
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague
No Bushing
Série de courroie
3L | 4L | A
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
Web Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
AK54 5/8
Poids / LB
2.4
Description longue
Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de pas maximum
5 Pouces | 127 Millimètres
Diamètre externe
5,25 Pouces | 133,35 Millimètres
Diamètre de pas minimum
4,66 Pouces | 118,364 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres