Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Méthode de montage
Bushed
Série de courroie
3L | 4L | A
Autres caractéristiques
QD Bushing | Reverse Mount | Arm Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
MAL72
Description longue
1 Grooves; 7-1/4" Outside Diameter; Bushed; L Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 6.66" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre de pas maximum
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Plage d'alésage de bague
3/8 To 1-1/2 Pouces | 14 To 38 Millimètres
Diamètre de pas minimum
6,66 Pouces | 169,164 Millimètres
Diamètre externe
7,25 Pouces | 184,15 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres