Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Méthode de montage
Bushed
Série de courroie
4L | A | 5L | B
Autres caractéristiques
QD Bushing | Reverse Mount | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
MBL42
Description longue
1 Grooves; 4-1/4" Outside Diameter; Bushed; L Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3-1/2" Pitch Minimum; 3.9" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Plage d'alésage de bague
3/8 To 1-1/2 Pouces | 14 To 38 Millimètres
Diamètre de pas maximum
3,9 Pouces | 99,06 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,656 Pouces | 16,662 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas minimum
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre externe
4,25 Pouces | 107,95 Millimètres