4MVB86Q
4MVB86Q VARIABLE PITCH SHEAVE
A | B; 4 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; Q2; 1/2" Minimum Belt Width; 21/32" Maximum Belt Width; 8.2" Minimum Pitch Diam; 8.6" Maximum Pitch Diam; 4-3/8" Minimum Face Width; 4-3/8" Maximum Face Width; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range
N° de pièce #
1021575
Le numéro de pièce BDI
327545
PRIX
1 664,65 $ / Chaque
INVENTAIRE: