1VP44X1
1VP44X1 VARIABLE SPEED POULIE ; 1 RAINUREE 44" X 1" BORE
1" Bore; 1 Grooves; 4.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; 3/4" Face Wid Min; 1-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
N° de pièce #
1045384
Le numéro de pièce BDI
332927
PRIX
137,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: