1VP44X7/8
1VP44X7/8 ; VARIABLE PITCH SHEAVE
Pulley, Variable Speed; 7/8" Bore; 1 Groove; 4.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; 3/4" Face Wid Min; 1-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
N° de pièce #
1VP44X7/8
Le numéro de pièce BDI
18259820
PRIX
43,31 $ / Chaque
INVENTAIRE: