1VP44X7/8
1VP44X7/8 VARIABLE SPEED POULIE ; 1 RAINUREE 7/8" BORE 4.15" OD
7/8" Bore; 1 Grooves; 4.15" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; 3/4" Face Wid Min; 1-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
N° de pièce #
1045376
Le numéro de pièce BDI
332934
PRIX
96,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: