1VP50X 1 1/8
1VP50X 1 1/8 VARIABLE SPEED POULIE ; 1 RAINUREE 1-1/8" BORE 4-3/4" OD FB
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 3.3" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; 3/4" Face Wid Min; 1-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
N° de pièce #
1045459
Le numéro de pièce BDI
332935
PRIX
117,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: