![2VP60 1 1/8](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxOTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyaGtaUzh4TURReE9EWTFOVGM0T1RBNE5pOUpUa1JZV0ZoUVZVeE1SVmxmVmtGU1gxWlFYekpIWDBaQ1gwdFhYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDM5MTcwOTg3MzM3MGE0NjMwOTBkYmE1OGNmMGE2MDViMTEzYmRiNTM0MDFiOTA3OWQ4NjNjZDI0NGFmNzk0YzM)
2VP75 1 3/8
2VP75 1 3/8 V-BELT SHEAVE ; 1-3/8" BORE 2 GROOVES 7-1/2" OD FB
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.7" Pitch Dia Min; 7.4" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
N° de pièce #
2VP75 1 3/8
Le numéro de pièce BDI
617018
PRIX
672,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: