SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

8325X5/8

8325X5/8

8325X5/8 ; POR VARIABLE PITCH SHEAVE

Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Groove; 3-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.3" Pitch Dia Min; 3.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method

N° de pièce #

8325X5/8

Le numéro de pièce BDI

629175

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.885
UNSPSC
26111800
EAN
0775829015107
Série de courroie
4L | A | 5L | B
Nombre de rainures
1
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague
No Bushing
Clavette Oui/Non
Yes
Méthode de réglage
Manual Turn
Autres caractéristiques
Larger Sizes Come With 2 Set Screws
Pouces - Métrique
Inch
Alésage plein minimal
No
Catégorie - BDI
Sheave - Variable Speed
Groupe produit - BDI
M02350
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Variable Speed
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Poids / LB
2
Description longue
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Groove; 3-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.3" Pitch Dia Min; 3.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre externe
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Largeur de face maximale
1,031 Pouces | 26,187 Millimètres
Largeur de face minimale
0,656 Pouces | 16,662 Millimètres
Diamètre de pas minimum
2,3 Pouces | 58,42 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,656 Pouces | 16,662 Millimètres
Diamètre de pas maximum
3,1 Pouces | 78,74 Millimètres