08A27
08A27 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 116.281MM Outside Diameter; 109.4MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08A27
Le numéro de pièce BDI
613317
PRIX
51,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: