SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHS 41-1A27

08B-35A

08B-35A ; 1/2 METRIC PLT SPROCKET Z35

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 148.742MM Outside Diameter; 141.68MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

08B-35A

Le numéro de pièce BDI

18118956

PRIX
65,24 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.789
UNSPSC
31171901
EAN
0800675007652
Taille de chaîne
08B-1
Nombre de dents
35
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ptintl.com
Numéro article fabricant
08B-35A
Poids / LB
1.74165
Description longue
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 148.742MM Outside Diameter; 141.68MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
5,578 Pouces | 141,68 Millimètres
Diamètre externe
5,856 Pouces | 148,742 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres