![100BTB24H](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTJNRGMyTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w1MDEzN2QxZTJmNzRjMGU4Njg4M2QxNTNmNGYxZjU1YWQ4ZGNkN2FhZTRiYjhkOWUzNzc5ZDM2MGQwMzM3MDlm)
08BTB25H
08BTB25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 25T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 108.153MM Outside Diameter; 101.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08BTB25H
Le numéro de pièce BDI
613357
PRIX
116,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: