![40B19](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnMVlTOHhNRFV3TnpVeU16TTFPRGMxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8ODdlNGY1M2VjNTkwMjFiOWUwOWVjYmY0ZGFhNzc2MGUwNjRmMjU0YzIxZjI1MjYwYzc5NTliN2FmZTZiYWE2OQ)
100B9
100B9 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 100 CHAIN 9T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.185" Outside Diameter; 3.655" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
100B9
Le numéro de pièce BDI
614311
PRIX
78,36 $ / Chaque
INVENTAIRE: