120B36
120B36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.045" Outside Diameter; 17.211" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
120B36
Le numéro de pièce BDI
615109
PRIX
673,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: