12B23
12B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 12B/3.4" P 23T MPB
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.038MM Outside Diameter; 139.9MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
12B23
Le numéro de pièce BDI
614873
PRIX
126,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: