12BTB84
12BTB84 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 520.573MM Outside Diameter; 509.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
12BTB84
Le numéro de pièce BDI
614857
PRIX
644,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: