SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

160A27H

140A11H

140A11 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.011" Outside Diameter; 6.213" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

140A11

Le numéro de pièce BDI

17158720

PRIX
159,68 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.178
UNSPSC
31171901
EAN
0097039312037
Taille de chaîne
140
Nombre de dents
11
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
7.00629
Description longue
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.011" Outside Diameter; 6.213" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre de pas
6,213 Pouces | 157,81 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
7,011 Pouces | 178,079 Millimètres