15BP40
15BP40 MINIATURE CHAIN SPROCKET ; PLASTIC
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1-59/64" Outside Diameter; 1.88" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Nylatron Material
N° de pièce #
54174
Le numéro de pièce BDI
173191
PRIX
53,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: