token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

160A40

180A18

180A18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE

Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.11" Outside Diameter; 12.957" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

180A18

Le numéro de pièce BDI

616303

PRIX
754,91 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
19.19
UNSPSC
31171901
EAN
0697950027876
Taille de chaîne
180
Nombre de dents
18
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
43
Description longue
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.11" Outside Diameter; 12.957" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
12,957 Pouces | 329,108 Millimètres
Pas de chaîne
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres
Diamètre externe
14,11 Pouces | 358,394 Millimètres