180A45H
180A45 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 33.527" Outside Diameter; 32.255" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
180A45
Le numéro de pièce BDI
17158848
PRIX
2 977,34 $ / Chaque
INVENTAIRE: