![PHS 24B-1TB68](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJobVpTODVNamN3TkRBNE5ERXpNakUwTG1wd1p3fDZlMzM1OGM5ZDcxZWM3NGQzNjIxZjFjNWVlNGRjZTNhYzgwMDNhNjJiMGZlMWZmZWU1NmQ2NzJjOTg5N2JmOWQ)
200TLC19
LINN GEAR 200TLC19
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.478" Outside Diameter; 15.19" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
200TLC19
Le numéro de pièce BDI
586147
PRIX
INVENTAIRE: