![160A16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobU1pOHhNRFV3TnpJeE56WTVPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8Yjg3NWMwYjY5YWVmOGIwZjYzMTM2NTdhNTIxMDllMTEzOGM5MWE1Mzc0MWFjOGQ5ZWMxOGRlM2Y2NWYzOTE3NQ)
2042A24H
2042A24 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.2" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
2042A24
Le numéro de pièce BDI
17159002
PRIX
103,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: