![50B40SS](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnMVlTOHhNRFV3TnpVeU16TTFPRGMxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8ODdlNGY1M2VjNTkwMjFiOWUwOWVjYmY0ZGFhNzc2MGUwNjRmMjU0YzIxZjI1MjYwYzc5NTliN2FmZTZiYWE2OQ)
2082B14H
2082B14 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.96" Outside Diameter; 8.988" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
2082B14
Le numéro de pièce BDI
17159135
PRIX
368,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: