![41A40](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnMk5DOHhNREk1TXpReU5qUTFORFUxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHhYMDFRUWw5T1MxZGZVMVJNWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnxjODMxYzg1MjNlYmQyZGRmY2Q2YmE3M2Y4MjdiNmQ2NzA4NGExMmI2NWI3N2FjMmYxOGI4YzkxZjJlODIzZDQ0)
238A12
238A12 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 238 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.52" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
238A12
Le numéro de pièce BDI
617646
PRIX
602,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: