![238C48](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnM05pOHhNREk1TXpRNU1qYzNOams1TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDUyM2NlM2Y0ZDIxZmNiYTc1NmY2MWVjMDFjNTI3YjYwMjQzMzUxNWI3YTNiZTNiYWU4NzkxMmNmMTI5MjlhOTU)
238C48
238C48 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 238 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 53.52" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
238C48
Le numéro de pièce BDI
617658
PRIX
7 958,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: