25A40
25A40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 40T 1/2" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.327" Outside Diameter; 3.187" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
25A40
Le numéro de pièce BDI
617847
PRIX
26,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: