![50TTA42-50-2](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneU1DOHhNRE16TXpRek5UUTVORFF6TUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8ZjY5Yzg5MGU4YWNiM2ZjOGMzZTY0N2MwOTY5ZTY4YzNhMzg1Y2JiZTc2Yjk0NGM4NjAyZmU4MTk4ZjY1M2Q4Nw)
28A42
28A42 X 40MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 619.811MM Outside Diameter; 594.81MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
28A42
Le numéro de pièce BDI
23072640
PRIX
1 027,76 $ / Chaque
INVENTAIRE: