35B40
35B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 40T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
35B40
Le numéro de pièce BDI
618946
PRIX
39,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: