35B45F X 1-3/16
35B45F X 1-3/16 ; POR PIGNON 1 3/16IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 35 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.588" Outside Diameter; 5.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
35B45F-1C
Le numéro de pièce BDI
914524
PRIX
INVENTAIRE: