![35B84F X 1-1/4](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnMk55OHhNREk1TXpRek9URXdNekF3Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8ODU1Zjc0N2RjZjM1ZjJiYmZhMDM5OWM5YWE5NzVhMjRmZmEwM2NjZWU4YmNlNjdjNzEwMTg3ZmFlYWI2ZTQ3ZA)
35B84F X 1-1/4
35B84F X 1-1/4 ; PIGNON 1 1/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 35 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.247" Outside Diameter; 10.029" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
35BS84 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
914574
PRIX
115,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: