35BS22 3/4
35BS22 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 22T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.833" Outside Diameter; 2.635" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
35BS22 3/4
Le numéro de pièce BDI
618720
PRIX
38,32 $ / Chaque
INVENTAIRE: