![H41H19](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-ST-KW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMU5pOHhNREEzT0RrMU5qQTJNRGN3TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlUVkY5TFYxOURVMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8MzFjMmFjMDRiZmQ3OWI1MDkwNmQ0MTFiM2M3ZTQ0OTY5NWQ4Yjc5NjEyYmZlMjY0OTcyMDFhNzY4YzlkZTdmNQ)
35H54
35H54 ; POR PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.663" Outside Diameter; 6.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H1 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
35H54
Le numéro de pièce BDI
918168
PRIX
INVENTAIRE: