![RS10B-1A48T](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-RS-1-MPB-NKW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJobFlpOHhNRFEyT1RreU9ETXdORFkzTUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5U1UxOHhYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDc5ZGQwNjQzOWEzYTI4M2M3Mjk2ZmQwYTAzZTA0OTk1YmM4NTljNzUwY2Q2NDE0NWMwNTkwZGIzMjdkNmU2NGI)
40A31H
40A31 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.217" Outside Diameter; 4.942" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40A31
Le numéro de pièce BDI
17159243
PRIX
35,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: